Elektro podaljšek REVOLUTION 3x2P+E + 2xUSB A 1,5m 3G1,5mm2 ČR s stikalom 16A [694811]
- Linija izdelkov: REVOLUTION
- Število euro-vtičnic: 3x2P+E + 2xUSB A
- Dolžina kabla (m): 1,5
- Prerez (mm2): 3G1,5
- Barva: Črna
- Vklop / izklop: s stikalom
- Nazivni tok (A): 16
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.