Elektro podaljšek Euro M 5 4m 3G1mm2 BE s stikalom brez prenap.zašč. [EURO5S/4DG]
- Linija izdelkov: Euro M
- Število euro-vtičnic: 5
- Dolžina kabla (m): 4
- Prerez (mm2): 3G1
- Barva: v beli barvi
- Vklop / izklop: s stikalom
- Prenapetostna zaščita: brez prenap.zašč.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.