Elektro podaljšek ALLOCACOC KOCKA 5 vtičnic 3m 3x1,5mm2 RD 16A [1307]

ŠIFRA 2736221 EAN 8718444083184 ALLOCACOC 1307
Električni razdelilec ALLOCACOC kocka 5 vtičnic 3m 3x1,5mm2 RD 16A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ALLOCACOC
  • Dolžina kabla (m): 3
  • Prerez (mm2): 3x1,5
  • Barva: Rdeča
  • Nazivni tok (A): 16
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.