Sveder MILWAUKEE THUNDERWEB HSS - DIN338 cilindrična os 5,5mm 57mm 93mm [4932352357 - TW 5.5 x 93]
- Linija izdelkov: MILWAUKEE
- Snemalni sistem: cilindrična os
- Premer (mm): 5,5
- Globina vrtanja (mm): 57
- Skupna dolžina (mm): 93
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.