Sveder MILWAUKEE MX4 SDS-max 25mm 800mm 920mm [4932352776]

ŠIFRA 2793491 EAN 4002395374342 MILWAUKEE 4932352776
Sveder MILWAUKEE MX4 SDS-max širina svedra: 25mm, delovna dolžina: 800mm, skupna dolžina: 920mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MILWAUKEE
  • Snemalni sistem: SDS-max
  • Premer (mm): 25
  • Globina vrtanja (mm): 800
  • Skupna dolžina (mm): 920
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.