Sveder MILWAUKEE za beton MARS 6.5 x 150 cilindrična os 6,5mm 90mm 150mm [4932367036 - MARS 6.5 x 150]
- Linija izdelkov: MILWAUKEE
- Snemalni sistem: cilindrična os
- Premer (mm): 6,5
- Globina vrtanja (mm): 90
- Skupna dolžina (mm): 150
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.