Sveder MILWAUKEE MX4 SDS+ 20mm 400mm 450mm [4932356505 - SDS-Plus MX4 20x450]

ŠIFRA 2804060 EAN 4002395320981 MILWAUKEE 4932356505 - SDS-Plus MX4 20x450
Sveder MILWAUKEE MX4 SDS+ fi: 20mm delovna globina: 400mm skupna globina: 450mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MILWAUKEE
  • Snemalni sistem: SDS-plus
  • Premer (mm): 20
  • Globina vrtanja (mm): 400
  • Skupna dolžina (mm): 450
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.