Sveder MILWAUKEE MX4 SDS+ 14mm 550mm 600mm [4932352950 - SDS-Plus MX4 14x600]

ŠIFRA 2804062 EAN 4002395376087 MILWAUKEE 4932352950 - SDS-Plus MX4 14x600
Sveder MILWAUKEE MX4 SDS+ fi: 14mm delovna globina: 550mm skupna globina: 600mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MILWAUKEE
  • Snemalni sistem: SDS-plus
  • Premer (mm): 14
  • Globina vrtanja (mm): 550
  • Skupna dolžina (mm): 600
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.