Sveder MILWAUKEE MX4 SDS+ 12mm 540mm 600mm [4932352947 - SDS-Plus MX4 12x600]

ŠIFRA 2796686 EAN 4002395376056 MILWAUKEE 4932352947 - SDS-Plus MX4 12x600
Sveder MILWAUKEE MX4 SDS+ fi:12mm dolžina vrtanja: 540mm, dolžina svedra: 600mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MILWAUKEE
  • Snemalni sistem: SDS-plus
  • Premer (mm): 12
  • Globina vrtanja (mm): 540
  • Skupna dolžina (mm): 600
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.