Električni spajkalnik MILWAUKEE M12SI-0 12V brez baterije 90W 12V 20-30s 400ST.C [4933459760]
- Linija izdelkov: MILWAUKEE
- Nazivna moč (W): 0
- Nazivna moč (W): 90
- Napajalna napetost (V): 0
- Napetost (V): 12
- Čas ogrevanja (s): 20-30
- Temperatura (ST.C): 0
- Najvišja temperatura spajkanja (ST.C): 400
- Digitalni zaslon: 0
- Zamenljiva konica: 0
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.