Optični priključni kabel R&M SingleMode 9/125 LC RU Simplex 2,5m PC D2 [R803545 - Pigtail]
- Linija izdelkov: R&M
- Tip vlakna: En način
- Tip konektorja 1: LC
- Barva zunanjega plašča: Rumena
- Tip kabla: Simplex
- Dolžina (m): 2,5
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.