Zaščitno kombinirano stikalo SENTRON C 16A 0,03A A 2P 2M [5SU1354-7KK16 - 5SU13547KK16]

ŠIFRA 2734675 EAN 4001869307848 SIEMENS 5SU1354-7KK16 - 5SU13547KK16
Siemens RCBO naprave so preizkušene in certificirane v skladu s standardoma EN 610091 in EN 6100921. V dvomestni priključek je zelo enostavno priključiti tudi vodnike z različnimi preseki. Z zbiralkami 5ST3 lahko hitro in enostavno priključite
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SENTRON
  • Izklopna karakteristika: C
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivni tok napake (A): 0,03
  • Vrsta odvodnega toka: A
  • Število polov (skupaj): 2 polni odklopnik
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.