Zaščitno kombinirano stikalo SENTRON B 10A 0,03A A 1P 2M [5SU1354-6KK10 - 5SU13546KK10]
- Linija izdelkov: SENTRON
- Izklopna karakteristika: B
- Nazivni tok (A): 10
- Nazivni tok napake (A): 0,03
- Vrsta odvodnega toka: A
- Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.