Zaščitno kombinirano stikalo EATON C 16A 0,03A A 4P 4 4M [120660 - mRB6-16/3N/C/003-A]

ŠIFRA 2780028 EAN 4015081184903 EATON 120660 - mRB6-16/3N/C/003-A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON
  • Izklopna karakteristika: C
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivni tok napake (A): 0,03
  • Vrsta odvodnega toka: A
  • Število polov (skupaj): 4 polni odklopnik
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 4
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.