Zaščitno kombinirano stikalo ASTI KZS C 40A 0,03A A 2P 2M [002173228]
ŠIFRA 1163719
EAN 3838895278672
ETI
002173228
Kombinirano zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito (KZS) ASTI - 2 polno, nazivnega toka 40A, tipa A, izklopne karakteristike C in nazivnega diferenčnega toka 30mA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ASTI KZS
- Izklopna karakteristika: C
- Nazivni tok (A): 40
- Nazivni tok napake (A): 0,03
- Vrsta odvodnega toka: A
- Število polov (skupaj): 2 polni odklopnik
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.