Zaščitno kombinirano stikalo ACTI9 iDPN N Vigi C 13A 0,1A A SI 1P+N 2M [A9D53613]
- Linija izdelkov: ACTI9 iDPN N Vigi
- Izklopna karakteristika: C
- Nazivni tok (A): 13
- Nazivni tok napake (A): 0,1
- Vrsta odvodnega toka: A
- Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik + N
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.