Zaščitno FID stikalo s p.n. 90 ReStart PRO z APV 2P 25A 0,03A A 3M [GWD4817P]

ŠIFRA 2761268 EAN 8011564722170 GEWISS GWD4817P
Zaščitno stikalo na diferenčni tok (FID) ReStart z avtomatskim ponovnim vklopom - 2 polno, nazivnega toka 25A, tipa A in nazivnega diferenčnega toka 30mA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: 90 ReStart
  • Število polov (P): 2
  • Nazivni tok (A): 25
  • Nazivni tok napake (A): 0,03
  • Vrsta odvodnega toka: A
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.