Zaščitno FID stikalo s p.n. 90 ReStart Autotest PRO z APV 4P 40A 0,03A A 7M [GW90922]

ŠIFRA 1216715 EAN 8011564254428 GEWISS GW90922
Zaščitno stikalo na diferenčni tok (FID) ReStart z avtomatskim ponovnim vklopom - 4 polno, nazivnega toka 40A, tipa A in nazivnega diferenčnega toka 30mA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: 90 ReStart
  • Število polov (P): 4
  • Nazivni tok (A): 40
  • Nazivni tok napake (A): 0,03
  • Vrsta odvodnega toka: A
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 7
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.