Zaščitno FID stikalo s p.n. 90 ReStart Autotest PRO z APV 4P 25A 0,3A A 7M [GW90927]

ŠIFRA 2761282 EAN 8011564254442 GEWISS GW90927
Zaščitno stikalo na diferenčni tok (FID) ReStart z avtomatskim ponovnim vklopom - 4 polno, nazivnega toka 25A, tipa A in nazivnega diferenčnega toka 300mA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: 90 ReStart
  • Število polov (P): 4
  • Nazivni tok (A): 25
  • Nazivni tok napake (A): 0,3
  • Vrsta odvodnega toka: A
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 7
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.