Zaščitno FID stikalo ASTI EFI 2 2P 40A 0,1A A selektivna zaščita 2M [002063733 - EFI-2 A S 40/0.1]
- Linija izdelkov: ASTI EFI 2
- Število polov (P): 2
- Nazivni tok (A): 40
- Nazivni tok napake (A): 0,1
- Vrsta odvodnega toka: A
- Selektivna zaščita: selektivna zaščita
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.