Zaščitno FID stikalo ASTI EFI 2 2P 40A 0,03A A G/KV 2M [002062728]

ŠIFRA 2688781 EAN 3838895730286 ETI 002062728
Zaščitno stikalo na diferenčni tok (FID) ASTI EFI - 2 polno, nazivnega toka 40A, tipa A s kratkotrajno zakasnitvijo G/KV in nazivnega diferenčnega toka 30mA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ASTI EFI 2
  • Število polov (P): 2
  • Nazivni tok (A): 40
  • Nazivni tok napake (A): 0,03
  • Vrsta odvodnega toka: A
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.