SN varovalka VV 6A 24kV 537mm 53mm [004256505 - VVT-D]

ŠIFRA 2773091 EAN 3838895301875 ETI 004256505 - VVT-D
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VV
  • Nazivni tok (A): 6
  • Nazivna napetost (kV): 24
  • Dolžina (mm): 537
  • Premer (mm): 53
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.