SN varovalka VV 63A 7.2kV 192mm 68mm [004227013 - VVT-E]

ŠIFRA 2772801 EAN 3838895256021 ETI 004227013 - VVT-E
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VV
  • Nazivni tok (A): 63
  • Nazivna napetost (kV): 7.2
  • Dolžina (mm): 192
  • Premer (mm): 68
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.