SN varovalka VV 50A 24kV 537mm 68mm [004256512 - VVT-D]

ŠIFRA 2773098 EAN 3838895302018 ETI 004256512 - VVT-D
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VV
  • Nazivni tok (A): 50
  • Nazivna napetost (kV): 24
  • Dolžina (mm): 537
  • Premer (mm): 68
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.