SN varovalka VV 4A 36kV 442mm 53mm [004266104 - VVT-D]
- Linija izdelkov: VV
- Nazivni tok (A): 4
- Nazivna napetost (kV): 36
- Dolžina (mm): 442
- Premer (mm): 53
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.