SN varovalka VV 4A 17.5kV 442mm 53mm [004247504 - VVT-E]

ŠIFRA 2773182 EAN 3838895334965 ETI 004247504 - VVT-E
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VV
  • Nazivni tok (A): 4
  • Nazivna napetost (kV): 17.5
  • Dolžina (mm): 442
  • Premer (mm): 53
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.