SN varovalka VV 32A 24kV 442mm 53mm [004252017- - VVT-D3]

ŠIFRA 1124286 EAN 3838895251859 ETI 004252017- - VVT-D3
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VV
  • Nazivni tok (A): 32
  • Nazivna napetost (kV): 24
  • Dolžina (mm): 442
  • Premer (mm): 53
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.