SN varovalka VV 250A 7.2kV 442mm 85mm [004226619 - VVT-D]

ŠIFRA 2773202 EAN 3838895335993 ETI 004226619 - VVT-D
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VV
  • Nazivni tok (A): 250
  • Nazivna napetost (kV): 7.2
  • Dolžina (mm): 442
  • Premer (mm): 85
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.