SN varovalka VV 16A 24kV 292mm 53mm [004257107 - VVT-E]
ŠIFRA 2773075
EAN 3838895301479
ETI
004257107 - VVT-E
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: VV
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (kV): 24
- Dolžina (mm): 292
- Premer (mm): 53
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.