SN varovalka VV 16A 17.5kV 367mm 53mm [004246007 - VVT-D]

ŠIFRA 2772818 EAN 3838895257271 ETI 004246007 - VVT-D
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VV
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (kV): 17.5
  • Dolžina (mm): 367
  • Premer (mm): 53
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.