SN varovalka VV 160A 24kV 537mm 85mm [004252519 - VVT-D3]

ŠIFRA 2773103 EAN 3838895302117 ETI 004252519 - VVT-D3
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VV
  • Nazivni tok (A): 160
  • Nazivna napetost (kV): 24
  • Dolžina (mm): 537
  • Premer (mm): 85
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.