SN varovalka VV 160A 12kV 292mm 85mm [004236017 - VVT-D]

ŠIFRA 2772761 EAN 3838895252764 ETI 004236017 - VVT-D
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VV
  • Nazivni tok (A): 160
  • Nazivna napetost (kV): 12
  • Dolžina (mm): 292
  • Premer (mm): 85
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.