SN varovalka VV 125A 24kV 537mm 85mm [004256516 - VVT-D]

ŠIFRA 2773102 EAN 3838895302094 ETI 004256516 - VVT-D
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VV
  • Nazivni tok (A): 125
  • Nazivna napetost (kV): 24
  • Dolžina (mm): 537
  • Premer (mm): 85
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.