SN varovalka VV 100A 24kV 537mm 68mm [004256515 - VVT-D]

ŠIFRA 2773101 EAN 3838895302070 ETI 004256515 - VVT-D
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VV
  • Nazivni tok (A): 100
  • Nazivna napetost (kV): 24
  • Dolžina (mm): 537
  • Premer (mm): 68
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.