SN varovalka VV 100A 17.5kV 442mm 85mm [004247515 - VVT-E]
ŠIFRA 2773056
EAN 3838895300830
ETI
004247515 - VVT-E
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: VV
- Nazivni tok (A): 100
- Nazivna napetost (kV): 17.5
- Dolžina (mm): 442
- Premer (mm): 85
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.