SN varovalka VV 32A 24kV 292mm 68mm [004257110 - VVT-E]

ŠIFRA 2773078 EAN 3838895301530 ETI 004257110 - VVT-E
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VV
  • Nazivni tok (A): 32
  • Nazivna napetost (kV): 24
  • Dolžina (mm): 292
  • Premer (mm): 68
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.