SN varovalka VV 32A 24kV 292mm 68mm [004256110 - VVT-D]
- Linija izdelkov: VV
- Nazivni tok (A): 32
- Nazivna napetost (kV): 24
- Dolžina (mm): 292
- Premer (mm): 68
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.