SN varovalka VV 25A 7.2kV 192mm 53mm [004227009 - VVT-E]

ŠIFRA 2772797 EAN 3838895255857 ETI 004227009 - VVT-E
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VV
  • Nazivni tok (A): 25
  • Nazivna napetost (kV): 7.2
  • Dolžina (mm): 192
  • Premer (mm): 53
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.