SN varovalka VV 200A 12kV 442mm 85mm [004237518 - VVT-E]
- Linija izdelkov: VV
- Nazivni tok (A): 200
- Nazivna napetost (kV): 12
- Dolžina (mm): 442
- Premer (mm): 85
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.