SN varovalka VV 16A 24kV 537mm 53mm [004257507 - VVT-E]

ŠIFRA 2773106 EAN 3838895302384 ETI 004257507 - VVT-E
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VV
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (kV): 24
  • Dolžina (mm): 537
  • Premer (mm): 53
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.