SN varovalka VV 16A 24kV 537mm 53mm [004256507 - VVT-D]

ŠIFRA 2773093 EAN 3838895301912 ETI 004256507 - VVT-D
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VV
  • Nazivni tok (A): 16
  • Nazivna napetost (kV): 24
  • Dolžina (mm): 537
  • Premer (mm): 53
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.