SN varovalka VV 10A 24kV 292mm 53mm [004257106 - VVT-E]

ŠIFRA 2773074 EAN 3838895301455 ETI 004257106 - VVT-E
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: VV
  • Nazivni tok (A): 10
  • Nazivna napetost (kV): 24
  • Dolžina (mm): 292
  • Premer (mm): 53
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.