SN varovalka VV 100A 7.2kV 442mm 68mm [004226615 - VVT-D]
- Linija izdelkov: VV
- Nazivni tok (A): 100
- Nazivna napetost (kV): 7.2
- Dolžina (mm): 442
- Premer (mm): 68
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.