Talilni vložek NV ULTRA NV3 355A aR 690V [004335210 - M3UQU-N/355A/690V]
- Linija izdelkov: ULTRA
- Velikost: NH3
- Nazivni tok (A): 355
- Kategorija uporabe: aR (polprevodniška zaščita)
- Nazivna napetost (V): 690
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.