Talilni vložek NV ULTRA NV00 500A aR 690V [004335214 - M3UQU-N]
- Linija izdelkov: ULTRA
- Velikost: NH00
- Nazivni tok (A): 500
- Kategorija uporabe: aR (polprevodniška zaščita)
- Nazivna napetost (V): 690
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.