Talilni vložek NV ULTRA NV00 100A aR 1000V [004301114 - S00UQ01/80]
- Linija izdelkov: ULTRA
- Velikost: NH00
- Nazivni tok (A): 100
- Kategorija uporabe: aR (polprevodniška zaščita)
- Nazivna napetost (V): 1000
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.