Talilni vložek NV SENTRON NV1 200A gR 50V [3NE1225-2 - 3NE12252]

ŠIFRA 2606382 EAN 4011209568082 SIEMENS 3NE1225-2 - 3NE12252
Pomemben sestavni del zaščitnih komponent SENTRON za elektro inštalacije predstavlja Siemensov sistem varovalk LV HRC, ki zagotavlja učinkovito zaščito osebja, opreme in obratov z zanesljivo funkcijo izklopa v primeru preobremenitve ali kratk
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SENTRON
  • Velikost: NH1
  • Nazivni tok (A): 200
  • Kategorija uporabe: GR (splošna zaščita polprevodnikov)
  • Nazivna napetost (V): 50
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.