Talilni vložek NV NV/NH NV2 300A gL/gG 500V [004185221]

ŠIFRA 1162084 EAN 3838895326328 ETI 004185221
Talilni vložek NV/NH velikosti NV2, nazivnega toka 300A, karakteristike gG in nazivne napetosti 500V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: NV/NH
  • Velikost: NV2
  • Nazivni tok (A): 300
  • Kategorija uporabe: gL / gG (zaščita kabla / zaščitna oprema)
  • Nazivna napetost (V): 500
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.