Talilni vložek NV NV/NH NV00 16A gR 690V [004331203 - M00UQU-N]
- Linija izdelkov: NV/NH
- Velikost: NH00
- Nazivni tok (A): 16
- Kategorija uporabe: GR (splošna zaščita polprevodnikov)
- Nazivna napetost (V): 690
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.