Talilni vložek NV ETI NVC00 25A gR 440V [004110201 - NH000 25A/440V DC]

ŠIFRA 2773963 EAN 3838895450153 ETI 004110201 - NH000 25A/440V DC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ETI
  • Velikost: NHC00
  • Nazivni tok (A): 25
  • Kategorija uporabe: GR (splošna zaščita polprevodnikov)
  • Nazivna napetost (V): 440
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.